Referințe
Nadella:FRNR 22 EI
Rubix:104176

Detalii produs : FRNR22EI NADELLA - NADELLA ROLA GHIDARE FRN 22 EI
Roller drive roller with lubrication hole only on the head side, outer ring shaped to slide on FS and FSH drive profiles; Complete with nut and washer DIN439B.
Puncte forte
High load capacity
Aplicații
Heavy loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Lățime | 39 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere