Rulment axial cu role cilindrice INA K81109-TV-A/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K81109-TV-A/0-8
Rubix:d338259
Producator:0015594009064
EAN:4054364220433
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K81109-TV-A/0-8 INA - INA NEEDLE BEARING CAGE K81109-TV-A/0-8


Axial cylindrical roller and cage assembly K811, single direction, suitable for combination with axial bearing washers

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)6x65x65 mm
Logistic Greutate33 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime6 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca59000 N
Seriek811..-tv
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință1970 rpm
Limitați viteza5300 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a163000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere