Rulment axial cu role cilindrice INA 81140-M
Axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:81140-M
Rubix:d338395
Producator:0005074580000
EAN:4012802126686

Detalii produs : 81140-M INA - INA 81140-M AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGSINGLEW ROW PER DIN 722 BE
Axial cylindrical roller bearing 811..-M, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 37x250x250 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4378 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 390000 N |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 550 rpm |
| Limitați viteza | 1280 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 1550000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere