Rulment axial cu role cilindrice INA 89318-M

Axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:89318-M
Rubix:d337444
Producator:0058702320000
EAN:4047643178396
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior155 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 89318-M INA - INA 89318-M AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Axial cylindrical roller bearing 893..-M, two-row

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)39x155x155 mm
Logistic Greutate3630 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior155 mm
Lățime39 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca335000 N
Cușcăalamă
Viteza de referință980 rpm
Limitați viteza2350 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a1200000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere