Rulment axial cu bile FAG 51200, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 11 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51200
Rubix:50701
Producator:0167149700000
EAN:4012801162302

Detalii produs : 51200 FAG - FAG RULMENT 51200
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 11x26x26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.029 kg |
| Grosime | 11 mm |
| Viteza de referință | 19100 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 12700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil