Rulment axial cu bile FAG 51207, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 18 mm

Axial deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:51207
Rubix:100426
Producator:0167150470000
EAN:4012801016544
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51207 FAG - FAG RULMENT 51207


Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x62x62 mm
Logistic Greutate220 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime18 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie512
Cușcăoțel
Greutate0.212 kg
Grosime18 mm
Viteza de referință8000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca35500 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.