Rulment axial cu bile FAG 51248-MP, Diametrul interior: 240 mm | Diametrul exterior: 340 mm | Lățime: 78 mm

Axial deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:51248-MP
Rubix:d345642
Producator:0190623200000
EAN:4012801351836
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51248-MP FAG - FAG 51248-MP THRUST BALL BEARING 0190623200000


Axial deep groove ball bearing 512..-MP, single direction, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)78x340x340 mm
Logistic Greutate23600 g
Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime78 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie512..-mp
Cușcăalamă
Greutate23.6 kg
Grosime78 mm
Viteza de referință1510 rpm
Focăopen (no sealing), separable
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca435000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.