Rulment axial cu bile SKF 52406, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 70 mm | Lățime: 52 mm
Ball bearing Thrust Double thrust
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:52406
Rubix:d1257171
Producator:39862
EAN:7316577035943



Detalii produs : 52406 SKF - THRUST BALL BEARING SKF 52406
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x70x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 949,4 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 524 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 1 kg |
| Grosime | 52 mm |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Focă | without / open |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 70200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere