Rulment axial cu bile SKF 51306/P6VE091, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 60 mm | Lățime: 21 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51306/P6VE091
Rubix:d1317444
EAN:7316575062897
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51306/P6VE091 SKF - THRUST BALL BEARING SKF 51306/P6VE091


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate255 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime21 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie513..
Cușcăoțel
Greutate0.26 kg
Grosime21 mm
Viteza de referință3800 rpm
Focăopen (no seals)
Preciziep6 (abec 3 / iso class 6)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca35800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.