Rulment axial cu bile NSK 54309, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 56.2 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:54309
Rubix:d417509
EAN:0029176531378

Documente
Detalii produs : 54309 NSK - 54309 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 56.2 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 1.28 kg |
| Focă | open |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 80500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
