Rulment axial cu bile SKF 51114, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:51114
Rubix:28540
Producator:39557
EAN:7316577312075

Detalii produs : 51114 SKF - SKF RULMENT 51114
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Puncte forte
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 335,5 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 511 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.35 kg |
| Grosime | 18 mm |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 40300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere