Rulment axial cu bile SNR 51106, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 11 mm

SNR - Thrust Ball Bearing - 51100

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:51106
Rubix:104883
EAN:3413520103026
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51106 SNR - SNR RULMENT 51106


Thrust ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x11 mm
Logistic Greutate69 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime11 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie51100
Cușcăoțel
Greutate0.065 kg
Grosime11 mm
Viteza de referință6700 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca18800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.