Rulment axial cu bile SKF 225147 M, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 58 mm | Lățime: 29.808 mm

Single Driection Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:225147 M
Rubix:21673
Producator:35496
EAN:7316577007568
SKF THRUST BALL BEARING 225147 M

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime29.808 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 225147 M SKF - SKF RULMENT 225147 M


Ball bearing Thrust Single thrust. Also seating rings

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)29,81x58x58 mm
Logistic Greutate454 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime29.808 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie225
Cușcăalamă
Greutate0.454 kg
Grosime29.808 mm
Viteza de referință3200 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca65000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.