Rulment axial cu bile FAG 51313, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 36 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51313
Rubix:d344900
Producator:0167153570000
EAN:4012801198226

Detalii produs : 51313 FAG - FAG 51313 THRUST BALL BEARING 167153570000
Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage
Puncte forte
Supports high axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x115x115 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1570 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 513 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 1.57 kg |
| Grosime | 36 mm |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 105000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere