Rulment axial cu bile FAG 51406, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 70 mm | Lățime: 28 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51406
Rubix:d345060
Producator:0167154380000
EAN:4012801162524

Detalii produs : 51406 FAG - FAG THRUST BALL BEARING 51406
Axial deep groove ball bearing 514, single direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x70x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 530 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 514 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.53 kg |
| Grosime | 28 mm |
| Viteza de referință | 9100 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 70000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere