Rulment axial cu bile FAG 54322-MP, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 156 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:54322-MP
Rubix:d338854
Producator:0190754640000
EAN:4012801323871

Detalii produs : 54322-MP FAG - FAG 54322-MP AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING
Axial deep groove ball bearing 543..-MP, double direction, with spherical housing washer, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 156 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 13.7 kg |
| Grosime | 118.4 mm |
| Viteza de referință | 3300 rpm |
| Focă | open (separable, no seals) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 280000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere