Rulment axial cu bile FAG 53214, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 28.8 mm

Axial deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:53214
Rubix:d345048
Producator:0167158450000
EAN:4012801199308
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime28.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 53214 FAG - FAG 53214 THRUST BALL BEARING 167158450000


Axial deep groove ball bearing 532, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28,8x105x105 mm
Logistic Greutate800 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime28.8 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie532
Cușcăoțel
Viteza de referință4550 rpm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca66000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.