Rulment axial cu bile FAG 52320, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 58.7 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:52320
Rubix:d345033
Producator:0190659220000
EAN:4012801322461

Detalii produs : 52320 FAG - FAG 52320 AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING 523 DOUBLE DIRECTION STEEL SH
Axial deep groove ball bearing 523, double direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8710 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 58.7 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 523 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 8.955 kg |
| Viteza de referință | 3550 rpm |
| Focă | open (unsealed) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 238000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere