Rulment axial cu bile SNR 51205, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 15 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51202
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:51205
Rubix:d471584
EAN:3413520103699

Detalii produs : 51205 SNR - SNR 51205 THRUST BALL BEARING
Thrust ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 120 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51200 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.11 kg |
| Grosime | 15 mm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 27800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere