Rulment axial cu bile SKF 51211, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 25 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51211
Rubix:237594
Producator:39702
EAN:7316577058485
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51211 SKF - SKF RULMENT 51211


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x90x90 mm
Logistic Greutate579 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime25 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie512
Cușcăoțel
Greutate0.59 kg
Grosime25 mm
Viteza de referință2800 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca58500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.