Rulment axial cu bile NSK 54322, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 195 mm | Lățime: 128 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:54322
Rubix:d404379
EAN:00029176531460

Documente
Detalii produs : 54322 NSK - 54322 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | open (no seals) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 282000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
