Rulment axial cu bile FAG 52410, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 78 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:52410
Rubix:d343082
Producator:0190070780000
EAN:4012801515474

Detalii produs : 52410 FAG - FAG 52410 AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING 524 DOUBLE DIRECTION STEEL SH
Axial deep groove ball bearing 524, double direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 78x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3560 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 78 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 524 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 3.56 kg |
| Grosime | 18 mm |
| Viteza de referință | 6000 rpm |
| Focă | unsealed (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 138000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere