Rulment axial cu bile FAG 53316, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 47.6 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:53316
Rubix:d347438
Producator:0190071750000
EAN:4012801199537

Detalii produs : 53316 FAG - FAG 53316 THRUST BALL BEARING 190071750000
Axial deep groove ball bearing 533, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47,6x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2860 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 47.6 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 533 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2.86 kg |
| Viteza de referință | 4450 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 160000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere