Rulment axial cu bile FAG 51272-MP, Diametrul interior: 360 mm | Diametrul exterior: 500 mm | Lățime: 264 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51272-MP
Rubix:d1245233
Producator:0389693430000
EAN:4012802207170

Detalii produs : 51272-MPFAG - THRUST BALL BEARING FAG 51272-MP
Axial deep groove ball bearing 512..-MP, single direction, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 264 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 70.4 kg |
| Grosime | 110 mm |
| Viteza de referință | 930 rpm |
| Focă | open (no sealing) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 720000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere