Rulment axial cu bile FAG 52318, Diametrul interior: 75 mm | Diametrul exterior: 155 mm | Lățime: 58.7 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:52318
Rubix:d344955
Producator:0190659140000
EAN:4012801322454

Detalii produs : 52318 FAG - FAG THRUST BEARING 52318
Axial deep groove ball bearing 523, double direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Lățime | 58.7 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 523 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 6.6 kg |
| Grosime | 88 mm |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 193000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
