Rulment axial cu role cilindrice INA AXK110145-A/0-10

Axial needle roller and cage assembly

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:AXK110145-A/0-10
Rubix:8672
Producator:0000358079065
EAN:4012802369045
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior145 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AXK 110145-A/0-10 INA - INA RULMENT AXK 110145-A/0-10


Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2

Puncte forte

Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)4x145x145 mm
Logistic Greutate107 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior145 mm
Lățime4 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca97000 N
Serieaxk
Viteza de referință890 rpm
Limitați viteza2260 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a620000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere