Rulment axial cu role autoaliniate FAG 29416-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:29416-E1-XL
Rubix:100385
Producator:0390003200000
EAN:4012802190434

Documente
Detalii produs : 29416-E1-XL FAG - FAG RULMENT 29416 E1
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL, no flanging ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 54 mm |
| Serie | 294 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 2140 rpm |
| Limitați viteza | 4350 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 1720000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 720000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere