Referințe
Bosch Rexroth:R162119423
Rubix:d751197

Detalii produs : R162119423 REXROTH - R162119423 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SNH-C0-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
