Referințe
Bosch Rexroth:R162281426
Rubix:d751759

Detalii produs : R162281426 REXROTH - R162281426 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-SNS-C1-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
