Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R167121220
Wide b. runner block BNS, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R167121220
Rubix:d750965



Detalii produs : R167121220 REXROTH - R167121220 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 135 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
