Referințe
Bosch Rexroth:R162282420
Rubix:174334

Detalii produs : R162282420 REXROTH - REXROTH LINEAR BEARING R162282420
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-SNS-C2-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
