Referințe
Bosch Rexroth:R165121424
Rubix:d752437

Detalii produs : R165121424 REXROTH - R165121424 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FNS-C1-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 86.2 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
