Bloc de ghidare a rolelor Hiwin QHH20CAZAH
Bloc de ghidare a rolelor Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:QHH20CAZAH
Rubix:d749781
Detalii produs : QHH20CAZAH HIWIN - HIWIN QHH20CA-ZAH QHH LINEAR GUIDE SIZE 20 ZAH PRELOAD
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 76.7 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Precizie | h |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere