Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R16668142Z
BSHP b. runner block SKS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R16668142Z
Rubix:d750636



Detalii produs : R16668142Z REXROTH - R16668142Z REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-SKS-C1-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 57.3 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
