Referințe
Bosch Rexroth:R185153113
Rubix:d751730

Detalii produs : R185153113 REXROTH - R185153113 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-055-FNS-C3-S-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c3 µm |
| Lungime | 166.5 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
