Bloc de ghidare a rolelor THK HRW-17-CR-UU (CK-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:HRW-17-CR-UU (CK-GK)
Rubix:d746716



Documente
Detalii produs : HRW-17-CR-UU (CK-GK) THK - HRW-17-CR-UU (CK-GK) THK
THK guide car
HCW-CR model range carriage, full-spherical type, with 4 threaded holes, can be screwed from above. Without preload. Accuracy class N, made of steel, with end seal
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 50 mm |
|---|---|
| Lungime | 50.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 17 mm |
| Dimensiunea designului | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
