Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162119370
BSHP b. runner block SNH, standard, Resist CR, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162119370
Rubix:d751530



Detalii produs : R162119370 REXROTH - R162119370 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CR KWD-015-SNH-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
