Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-L-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-L-V1-G1
Rubix:d748058
Producator:0174213730220

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-L-V1-G1 INA - KWVE35-B-L-V1-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2614 g |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 145 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
