Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R186133310
Heavy-duty r. runner block FNS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R186133310
Rubix:d753525



Detalii produs : R186133310 REXROTH - R186133310 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-125-FNS-C3-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 621 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c3 µm |
| Lățime | 125 mm |
| Lungime | 320 mm |
| Dimensiunea designului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
