Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166211420
Super b. runner block SKS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166211420
Rubix:161370



Detalii produs : R166211420 REXROTH - R166211420 REXROTH
B. RUNNER BLOCK SS KWD-015-SKS-C1-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 44.7 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
