Bloc de ghidare a rolelor Ewellix LLRHC 25 LA-T1-P5
Ewellix Guide block LLRHC 25
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:LLRHC 25 LA-T1-P5
Rubix:d749961

Documente
Detalii produs : LLRHC 25 LA-T1-P5 EWELLIX - LLRHC 25 LA-T1-P5 EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 107.9 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
