Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R200112290
BSHP high-speed b. runner block FNS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R200112290
Rubix:d753534



Detalii produs : R200112290 REXROTH - R200112290 REXROTH
B. RUNNER BLOCK HS KWD-015-FNS-C2-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 47 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
