Referințe
INA:KWEM12-L-G2-V1
Rubix:d749217
Producator:0203844080421



Documente
Detalii produs : KWEM12-L-G2-V1 INA - KWEM12-L-G2-V1 INA
Guide trolley KWEM..L, long guide trolley, stainless steel, double-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 27 mm |
| Înălțimea pe șină | 13 mm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
