Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165152310
Heavy-duty b. runner block FNS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165152310
Rubix:d752746



Detalii produs : R165152310 REXROTH - R165152310 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-055-FNS-C2-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 140 mm |
| Lungime | 159 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
