Referințe
Hiwin:WEH35CAZAH
Rubix:d1352885

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 102.6 mm |
Detalii produs : WEH35CAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN WEH35CAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 102.6 mm |
| Înălțimea pe șină | 35 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere