Bloc de ghidare a rolelor INA RWU65-E-L-V2-G0
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU65-E-L-V2-G0
Rubix:d750500
Producator:0183375201310

Documente
Detalii produs : RWU65-E-L-V2-G0 INA - RWU65-E-L-V2-G0 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13661 g |
|---|---|
| Lățime | 261.9 mm |
| Lungime | 170 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
