Referințe
Bosch Rexroth:R165139324
Rubix:d752371

Detalii produs : R165139324 REXROTH - R165139324 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C0-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 110.5 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
