Referințe
Dichtomatik:67059195
Rubix:d397099
Producator:STU 184,86 x 4,65 x 1,52 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 184.86 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 194.16 mm |
| Grosime | 1.52 mm |
Detalii produs : 67059195 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67059195 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 184.86 mm |
| Diametrul exterior | 194.16 mm |
| Grosime | 1.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere