Referințe
Dichtomatik:67059071
Rubix:d393622
Producator:67059071


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 32.16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.16 mm |
| Grosime | 1.02 mm |
Detalii produs : 67059071 DICHTOMATIK - 67059071 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32.16 mm |
| Diametrul exterior | 38.16 mm |
| Grosime | 1.02 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere