Referințe
SKF:STR 19-239-395A
Rubix:d1274790
Producator:524555
EAN:7316572216538

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92.06 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98.43 mm |
| Grosime | 1.02 mm |
Documente
Detalii produs : STR 19-239-395A SKF - SUPPORT RINGS SKF STR 19-239-395A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 92.06 mm |
| Diametrul exterior | 98.43 mm |
| Grosime | 1.02 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere